Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat K4 ISIO Kabel, Ethernet (RJ-45), IPTV Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat K4 ISIO Kabel, Ethernet (RJ-45), IPTV Full HD Schwarz
TechniSat K4 ISIO Kabel, Ethernet (RJ-45), IPTV Full HD Schwarz
TechniSat K4 ISIO Kabel, Ethernet (RJ-45), IPTV Full HD Schwarz
TechniSat K4 ISIO Kabel, Ethernet (RJ-45), IPTV Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39769789
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0002/4779
EAN/GTIN:
     4019588247796
Suchbegriffe:
HDTV-Receiver
DVB-C Receiver
Kabel-Receiver
Kabelreceiver
Der TECHNISTAR K4 ISIO liefert atemberaubende Bilder in Full HD und macht jeden Fernseher zum Smart-TV. Mit zahlreichen Mehrwertdiensten und DVRready-Funktion zur Aufzeichnung digitaler Programme auf ein externes USB-Speichermedium bietet er vollen TV-Komfort – zeitversetztes Fernsehen inklusive. Der Clou dabei ist der vierfache Kabeltuner, der es dem Zuschauer erlaubt, bis zu drei Programme gleichzeitig aufzunehmen, während ein viertes geschaut wird. Der vierfache Kabeltuner ermöglicht auch die Nutzung der Funktionen „Picture in Picture“, also Bild im Bild, und „Picture and Picture“, also Bild und Bild. So kann der Zuschauer gleichzeitig die Bilder von zwei Quellen auf einmal sehen.
Über seine intuitiv nutzbaren ISIO-Internetfunktionen, z. B. für den Abruf von Mediatheken und HbbTV, bietet der TECHNISTAR K4 ISIO starke Multimedia-Funktionen.
Der TECHNISTAR K4 ISIO ist zudem für den DVB-IP-Multicast-Empfang vorbereitet.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 75 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl SCART-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audio (L,R) Out
1
SmartCard-Slot
Ja
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
AVC, AVI, MKV, MOV, MP4, MPEG2, MPEG4, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, XVID
Unterstützte Audioformate
AAC, AIFF, FLAC, M4A, MP2, MP3, OGG, WAV
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPG, PNG, TIF
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Video
Signalquelle
Kabel, Ethernet (RJ-45), IPTV
HD-Typ
Full HD
Digitales Signalformatsystem
DVB-C
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bild-in-Bild
Ja
Technische Details
Eingangsfrequenzbereich
47 - 862 MHz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
396 mm
Verpackungstiefe
212 mm
Verpackungshöhe
56 mm
Paketgewicht
1200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
500 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Tunertyp
Digital
Anzahl der Tuners
2 Signalempfänger
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Anzahl Kanäle
4000 Kanäle
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital
Plug
Ja
Zeitverschiebung
Ja
Demodulationstyp
16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.3 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standby)
8.4 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.