Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics DSP-1 Audio-Mixer 3 Kanäle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics DSP-1 Audio-Mixer 3 Kanäle Schwarz
Kramer Electronics DSP-1 Audio-Mixer 3 Kanäle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39771408
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     DSP-1
EAN/GTIN:
     7291063084448
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Technische Details
Rack-Einbau
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Energieverbrauch
350 mA
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
71.5 mm
Höhe
24.4 mm
Gewicht
200 g
Verpackungsbreite
157 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
87 mm
Paketgewicht
600 g
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Audio
Anzahl Kanäle
3 Kanäle
Weitere Suchbegriffe: club mixer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,98*
€ 424,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,66*
€ 424,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,96*
€ 421,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,95*
€ 420,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,61*
€ 414,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.