Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 7703 BLACK Laptoptasche 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 7703 BLACK Laptoptasche 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz
Rivacase 7703 BLACK Laptoptasche 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz
Rivacase 7703 BLACK Laptoptasche 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz
Rivacase 7703 BLACK Laptoptasche 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz
Rivacase 7703 BLACK Laptoptasche 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz
Rivacase 7703 BLACK Laptoptasche 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz
Rivacase 7703 BLACK Laptoptasche 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz
Rivacase 7703 BLACK Laptoptasche 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz
Rivacase 7703 BLACK Laptoptasche 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz
Rivacase 7703 BLACK Laptoptasche 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39878169
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     7703 BLACK
EAN/GTIN:
     4260403572252
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Hülle bis zu 13.3"
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13.3 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
345 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
120 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
335 x 235 x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle 13 zoll, laptop schutzhülle, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhüllen, Laptophüllen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.