Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger LWH14225 513 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger LWH14225 513 Schwarz
Schwaiger LWH14225 513 Schwarz
Schwaiger LWH14225 513 Schwarz
Schwaiger LWH14225 513 Schwarz
Schwaiger LWH14225 513 Schwarz
Schwaiger LWH14225 513 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39923521
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     LWH14225513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
1100 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
7.5 - -7.5 °
Schwenkwinkelbereich
25 - -25 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.