Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Night light w/ movement detector Halogenlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV Night light w/ movement detector Halogenlampe
REV Night light w/ movement detector Halogenlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3993700
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     00337161
EAN/GTIN:
     4006341657909
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Nachtlicht
  • 3 weiße LEDs 0,5 Watt
    - Erfassungsbereich BW: 110°
    - Reichweite: 5 m
    - 3 Betriebsarten wählbar: EIN / AUS / Automatik
    - Helligkeitssensor integriert, schaltet erst unter ca. 10 Lux
    - Technische Daten: 230 V~ , 50 Hz
    - Abmessungen (BxHxT): 130 x 66,5 x 100 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
66.5 mm
Tiefe
100 mm
Breite
130 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.