Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 40451 Schnittstellenblockierung Schnittstellenblockierung + Schlüssel USB Typ-A Grün Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 40451 Schnittstellenblockierung Schnittstellenblockierung + Schlüssel USB Typ-A Grün Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Lindy 40451 Schnittstellenblockierung Schnittstellenblockierung + Schlüssel USB Typ-A Grün Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Lindy 40451 Schnittstellenblockierung Schnittstellenblockierung + Schlüssel USB Typ-A Grün Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Lindy 40451 Schnittstellenblockierung Schnittstellenblockierung + Schlüssel USB Typ-A Grün Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Lindy 40451 Schnittstellenblockierung Schnittstellenblockierung + Schlüssel USB Typ-A Grün Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Lindy 40451 Schnittstellenblockierung Schnittstellenblockierung + Schlüssel USB Typ-A Grün Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3995811
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     40451
EAN/GTIN:
     4002888404518
Suchbegriffe:
USB-Portblocker
usb-portblocker lindy
usb portblocker
Die ideale Lösung um schnell USB Ports gegen unberechtigten Zugriff zu sichern!

Verwenden Sie dieses USB Port Lock um die USB Ports jedes beliebigen Computers gegen den Anschluss von USB Pen Drives, USB MP3 Playern und anderen USB Massenspeichergeräten zu sichern. Verhindern Sie auch so das unberechtigte Kopieren sensibler Daten aus dem Rechner bzw. dem Netzwerk.

Das Schloss verriegelt sich im USB Port und kann nur mit dem passenden Schlüssel (Farbcode) wieder herausgezogen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungshöhe
144 mm
Paketgewicht
16 g
Merkmale
Produkttyp
Schnittstellenblockierung + Schlüssel
Kompatible Ports/Steckplätze
USB Typ-A
Produktfarbe
Grün
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Anzahl der Port-Blocker
4
Anzahl der Port-Blocker-Schlüssel
1
Zertifizierung
REACH, California Proposition 65
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.