Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 40460 Schnittstellenblockierung USB Typ-A Pink Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 40460 Schnittstellenblockierung USB Typ-A Pink Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Lindy 40460 Schnittstellenblockierung USB Typ-A Pink Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Lindy 40460 Schnittstellenblockierung USB Typ-A Pink Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Lindy 40460 Schnittstellenblockierung USB Typ-A Pink Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Lindy 40460 Schnittstellenblockierung USB Typ-A Pink Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3995814
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     40460
EAN/GTIN:
     4002888404600
Suchbegriffe:
USB-Portblocker
usb-portblocker lindy
usb portblocker
Die ideale Lösung um schnell USB Ports gegen unberechtigten Zugriff zu sichern!

Ergänzungspackung mit 10 Portschlössern zum Einsatz mit dem Basisprodukt welches den benötigten Schlüssel enthält.

Verwenden Sie dieses USB Port Lock um die USB Ports jedes beliebigen Computers gegen den Anschluss von USB Pen Drives, USB MP3 Playern und anderen USB Massenspeichergeräten zu sichern. Verhindern Sie auch so das unberechtigte Kopieren sensibler Daten aus dem Rechner bzw. dem Netzwerk.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
8 g
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungshöhe
144 mm
Paketgewicht
14 g
Merkmale
Produkttyp
Schnittstellenblockierung
Kompatible Ports/Steckplätze
USB Typ-A
Produktfarbe
Pink
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Anzahl der Port-Blocker
10
Zertifizierung
REACH, California Proposition 65
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.