Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy PS/2 5.0m PS/2-Kabel 5 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy PS/2 5.0m PS/2-Kabel 5 m Grau
Lindy PS/2 5.0m PS/2-Kabel 5 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3996206
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     33268
EAN/GTIN:
     4002888332682
Suchbegriffe:
Adapter Maus
Adapter Tastatur
Maus Adapter
PS/2 Adapter
Vergossene Stecker im LINDY Design mit guter Ergonomie.

- Abgeschirmtes Kabel
- 6 Pol Mini-DIN (PS/2) m/m
- Farbe hellgrau mit rotem Knickschutz
- Längen von 1m bis 30m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.