Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 30293 Paralleles Kabel Grau 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 30293 Paralleles Kabel Grau 2 m
Lindy 30293 Paralleles Kabel Grau 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3996319
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     30293
EAN/GTIN:
     4002888302937
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 9 Pol Bu...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse au...
druckerkabel seriell d-sub 9 pol bu...
Druckerkabel seriell in 2m Länge mit 9 poliger Kupplung auf 25 poligen Stecker für IBM PC/AT und kompatible an Drucker mit RS-232/V24 (DTE) serieller Schnittstelle
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
2 m
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Stecker
9 p Sub-D/25 p Sub-D
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.