Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 32658 Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 32658 Verlängerungskabel
Lindy 32658 Verlängerungskabel
Lindy 32658 Verlängerungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3996697
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     32658
EAN/GTIN:
     4002888326582
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Schalten der Netzspannung via LAN oder WAN
Die Schaltzentrale für TCP/IP-Netzwerke

Schalten Sie problemlos bis zu 16 Rechner, Router, Access-Points oder andere elektrische Geräte bis zu einer Leistungsaufnahme von 2300W über das Netzwerk. Der Schaltzugriff erfolgt hierbei über jeden Web-Browser - auf Wunsch natürlich auch passwortgeschützt.
Die einzelnen Anschlüsse können einzeln, in Gruppen und zusammen umgeschaltet werden.

Technische Spezifikationen:

- Schaltleistung: maximal 2300W (10A) pro Kanal
- Gesamtschaltleistung bis 3680W (16A)
- Konfigurierbar über Browser oder mitgelieferte Konfigurationssoftware
- integrierter (abschaltbarer) DHCP-Client - wenn im Netz ein DHCP-Server läuft, konfiguriert sich das Gerät selbst
- Passwortgschützter Zugriff
- Netzwerkanbindung: Ethernet 10Base-T (völlig ausreichend aufgrund sehr geringer zu übertragender Datenmengen)
- Ausgänge: 16 IEC 320 C14-Buchsen
- Eingang: IEC 320 C20-Buchse
- Maße (L x B x H): 483 x 90 x 43mm




Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
483 x 90 x 43 mm
Energie
AC Eingangsspannung
220 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,10*
€ 326,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,60*
€ 319,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,10*
€ 304,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,10*
€ 295,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,30*
€ 274,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lindy
32657
ab € 245,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.