Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 31524 Serien-Kabel Grau 3 m RS232 VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 31524 Serien-Kabel Grau 3 m RS232 VGA
Lindy 31524 Serien-Kabel Grau 3 m RS232 VGA
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3996827
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     31524
EAN/GTIN:
     4002888315241
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
SVGA-Kabel
VGA Kabel
Kunststoffhauben, vergossen - Alle Pole verbunden. - Anschlüsse. - 9 pol. Sub-D Stecker an 9 pol. Sub-D Stecker.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
RS232
Anschluss 2
VGA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Länge (mm)
3 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: VGA Monitorkabel, d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.