Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peli 1640 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peli 1640 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Peli 1640 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40000153
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     1640-001-110E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Schaumstoffeinlagen
Schaumstoffeinsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Aktentasche/klassischer Koffer
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
129.5 l
Breite
690 mm
Tiefe
698 mm
Höhe
414 mm
Gewicht
15420 g
Innere Breite
602 mm
Innere Tiefe
609 mm
Innenhöhe
353 mm
Deckeltiefe
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 567,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,53*
€ 770,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,38*
€ 760,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,40*
€ 721,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,98*
€ 697,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,36*
€ 675,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.