Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Peli 1600 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peli 1600 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Peli 1600 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40000167
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     1600-004-110E
EAN/GTIN:
     0019428015312
Suchbegriffe:
Schutzkoffer
schutzkoffer peli
schutzkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Aktentasche/klassischer Koffer
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-40 - 98 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
46.35 l
Breite
618 mm
Tiefe
494 mm
Höhe
223 mm
Gewicht
5900 g
Innere Breite
546 mm
Innere Tiefe
420 mm
Innenhöhe
201 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,68*
€ 436,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,63*
€ 435,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,29*
€ 413,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,76*
€ 398,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,11*
€ 382,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.