Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNORR prandell 218299900 Wachswärmer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNORR prandell 218299900 Wachswärmer Edelstahl
KNORR prandell 218299900 Wachswärmer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40026596
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     218299900
EAN/GTIN:
     4011643338272
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Leistungsstufen
7
Steuerung
Drehregler
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
CE
Energie
Leistung
300 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Höhe
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,92*
€ 197,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,40*
€ 194,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,22*
€ 183,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,63*
€ 162,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,92*
€ 146,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.