Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips SpeechMike Premium Air Grau, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips SpeechMike Premium Air Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Air Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Air Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Air Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Air Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Air Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Air Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Air Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Air Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Air Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Air Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Air Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Air Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Air Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Air Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Air Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Air Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Air Grau, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40105768
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     SMP4010/00
EAN/GTIN:
     9120056501939
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
Diktier-Mikrofon
Diktiermikrofon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
Kabellos
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Ausgangsleistung
200 mW
Lautsprecherdurchmesser
30 mm
Lieferumfang
Netzteil enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Breite
45 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
175 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau, Metallisch
Wiederaufladbar
Ja
Docking-Connector
Ja
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
AC-Netzadapter
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Laden per USB
Ja
Docking-Station enthalten
Ja
Akkuladezeit
3 h
Bereitschaftszeit
100 h
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Aufnahmebatterieausdauer
24 h
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Rauschverhältnis (SNR)
70 dB
Frequenzbereich
200 - 12000 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,56*
€ 444,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,68*
€ 426,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 356,40*
€ 424,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,90*
€ 393,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 328,78*
€ 391,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,98*
€ 384,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,77*
€ 367,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.