Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNEX 100.80.88 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UNEX 100.80.88 Kabelkanal-Zubehör
UNEX 100.80.88 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40106914
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     100.80.88
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, verdrahtungskanal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 27,565* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,31*
€ 84,8589
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,38*
€ 83,7522
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,95*
€ 78,4805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,10*
€ 76,279
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,04*
€ 65,4976
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unex
40894-4
ab € 46,30008*
Zubehör
Unex
1318
ab € 55,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.