Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Connect LED-Lampe 6500 K 9 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Connect LED-Lampe 6500 K 9 W E27
EGLO Connect LED-Lampe 6500 K 9 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40203661
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     11585
EAN/GTIN:
     9002759115852
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
0 - 25 °C
Energieverbrauch (1000 Stunden)
9 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
116 mm
Leistungen
Lampenleistung
9 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Farbtemperatur
6500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
1 s
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Dimmer
Ja
Energie
Lampenstrom
85 mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.