Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO FUEVA-C Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO FUEVA-C Deckenbeleuchtung LED
EGLO FUEVA-C Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40203673
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     32738
EAN/GTIN:
     9002759327385
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Montageloch Form
Rund
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schutzart
II
Glasfarbe
Weiß
Oberflächentyp
Matte
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
10.5 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
1200 lm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
450 g
Durchmesser
170 mm
Augesparte Länge
30 mm
Energie
Energiequelle
AC
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.