Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO FUEVA-C Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO FUEVA-C Deckenbeleuchtung LED
EGLO FUEVA-C Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40203688
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     96676
EAN/GTIN:
     9002759966768
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Design
Produktfarbe
Metallisch
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Montageloch Form
Rund
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schutzart
II
Glasfarbe
Weiß
Glastyp
Matt
Oberflächentyp
Matte
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
15.6 W
Farbtemperatur
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
2000 lm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
700 g
Durchmesser
225 mm
Augesparte Länge
30 mm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.