Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach 320123 Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Magenta, Foto schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach 320123 Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Magenta, Foto schwarz, Gelb
Peach 320123 Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Magenta, Foto schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40215723
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     PI100-327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Foto schwarz, Gelb
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Pixma IP 7200 Series, IP 8700 Series, IX 6800 Series, MG 5400 Series, MG 5500 Series, MG 5600 Series, MG 6300 Series, MG 6400 Series, MG 6600 Series, MG 7100 Series, MG 7500 Series, MX 720 Series, MX 920 Series
Seitenergebnis schwarze Tinte
330 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte
365 Seiten
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
2
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
18 ml
Volumen Farbtinte
8.5 ml
Ersatz für
PGI-550, CLI-551
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.