Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 18 1361 Kabelbinder Polyamid Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 18 1361 Kabelbinder Polyamid Weiß
Cimco 18 1361 Kabelbinder Polyamid Weiß
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE242640501
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     18 1361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Breite
2.5 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Weiß
Ölbeständig
Ja
Alkoholbeständig
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 96KMA
1500
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00437*
€ 0,00816*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,00475*
€ 0,00891*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,00495*
€ 0,00919*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,00505*
€ 0,00937*
4 Tage
10900
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0052*
€ 0,00965*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,00816*
€ 0,00971
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00618*
€ 0,00735
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00587*
€ 0,00699
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00536*
€ 0,00638
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00523*
€ 0,00622
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00437*
€ 0,0052
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 0,816* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146409
ab € 0,0097*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.