Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 38309 Akkuladegerät AC, Zigarettenanzünder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 38309 Akkuladegerät AC, Zigarettenanzünder
AGI 38309 Akkuladegerät AC, Zigarettenanzünder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40233575
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     38309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Bei diesem Artikel handelt es sich um ein hochwertiges Ladegerät. Es ist bestens als Ersatz- oder Zweitgerät geeignet und versorgt Ihr NIKON COOLPIX S7000genauso wie Ihr herkömmliches Netzteil mit Strom und ermöglicht die zuverlässige Ladung des Akkus.Hinweis: Wenn wir nicht ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich hierbei um ein Originalprodukt handelt, liefern wir ein kompatibles Produkt. Das bedeutet, es handelt sich keinesfalls um ein Originalprodukt des Herstellers und wird demnach auch nicht von diesem hergestellt und empfohlen. Alle Marken- und Produktbezeichnungen gehören den jeweiligen Eigentümern und dienen nur zu Kompatibilitätsbeschreibung.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Batterieladegerät für KFZ und Innenbereich
Merkmale
Energiequelle
AC, Zigarettenanzünder
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Produkte
Nikon Coolpix S7000
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.