Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 708.29 LED strip Warmweiß 2700 K 53,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 708.29 LED strip Warmweiß 2700 K 53,5 W
Paulmann 708.29 LED strip Warmweiß 2700 K 53,5 W
Paulmann 708.29 LED strip Warmweiß 2700 K 53,5 W
Paulmann 708.29 LED strip Warmweiß 2700 K 53,5 W
Paulmann 708.29 LED strip Warmweiß 2700 K 53,5 W
Paulmann 708.29 LED strip Warmweiß 2700 K 53,5 W
Paulmann 708.29 LED strip Warmweiß 2700 K 53,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40236150
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70829
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
MaxLED-Strips sind mit 53,5 Watt so leistungsstark, dass sie problemlos zur Raumausleuchtung eingesetzt werden können. Besonders in Profilen sind sie echte Highlights. Warmweiße Strips sorgen für gemütliches und entspannendes Raum- und Nutzlicht. Das Basisset enthält neben dem Streifen ein passendes Vorschaltgerät. Es lässt sich nach Bedarf um eine Steuerungseinheit mit Fernbedienung erweitern.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10000 mm
Leistungen
Lampenleistung
53.5 W
Lichtleistung
5500 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Produktfarbe
Silber
Technische Details
Schutzart
II
Gehäusematerial
Kunststoff
Energie
Eingangsspannung
230 V
Spannung
24 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.