Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 928.97 Einbaustrahler GU10 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 928.97 Einbaustrahler GU10 LED
Paulmann 928.97 Einbaustrahler GU10 LED
Paulmann 928.97 Einbaustrahler GU10 LED
Paulmann 928.97 Einbaustrahler GU10 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40236160
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     92897
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Nova Einbaustrahler 1x7W aus Alu Zink in Weiß matt, bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz. Die puristische Optik wird nicht von Sprengringen gestört: Da das Leuchtmittel von hinten eingesetzt wird ist kein Sprengring notwendig. Dank 230V-Direktanschluss, können Sie die Leuchten ganz einfach uneingeschränkt miteinander verketten. Durch die unkomplizierte Fixierung mit Haltefedern, bleibt die Zimmerdecke auch nach mehrmaligem Ein- und Ausbau unbeschädigt. Im Lieferumfang sind effiziente und langlebige GU10 LED-Leuchtmittel enthalten, die mit ihrem warmweißen Licht für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium, Zink
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
II
Montageloch Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
93 mm
Einbauraum Tiefe
90 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
7 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
460 lm
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Typ Enthaltene Leuchtmittel
LED
Energie
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.