Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher T 10/1 Adv 10 l Trommel-Vakuum 800 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher T 10/1 Adv 10 l Trommel-Vakuum 800 W Staubbeutel
Kärcher T 10/1 Adv 10 l Trommel-Vakuum 800 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40330531
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.527-154.0
EAN/GTIN:
     4039784725157
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
800 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anzahl der Phasen
1
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
10 l
Leistungen
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Geräuschpegel
59 dB
Vakuum
24 kPa
Luftstrom
53 l/s
Sonstige Funktionen
Turbinenleistung
800 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
6500 g
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,56*
€ 175,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,19*
€ 173,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,18*
€ 173,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 146,17*
€ 173,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,86*
€ 172,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 144,84*
€ 172,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 144,83*
€ 172,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,66*
€ 165,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,84*
€ 144,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.