Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher IVC 60/24-2 Ap 60 l 2400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher IVC 60/24-2 Ap 60 l 2400 W
Kärcher IVC 60/24-2 Ap 60 l 2400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40330558
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.576-104.0
EAN/GTIN:
     4039784463738
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
2400 W
AC Eingangsspannung
220 / 240 V
Anzahl der Phasen
1
Ergonomie
Anschlussnennweite
72 mm
Zubehör-Nenndurchmesser
72,52,42 mm
Design
Staubkapazität
60 l
Leistungen
Geräuschpegel
73 dB
Vakuum
25.4 kPa
Luftstrom
148 l/s
Sonstige Funktionen
Luftstrom
532 m³/h
Filteroberfläche
950 cm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
970 mm
Tiefe
690 mm
Höhe
995 mm
Gewicht
60000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.538,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.807,60*
€ 3.341,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.773,54*
€ 3.300,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.640,07*
€ 3.141,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.580,50*
€ 3.070,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.538,48*
€ 3.020,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.