Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher IVR 100/40 Pf 100 l 4700 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher IVR 100/40 Pf 100 l 4700 W
Kärcher IVR 100/40 Pf 100 l 4700 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40330561
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     9.986-069.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
4700 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anzahl der Phasen
3
Ergonomie
Anschlussnennweite
72 mm
Design
Staubkapazität
100 l
Leistungen
Geräuschpegel
62 dB
Vakuum
14 kPa
Luftstrom
137.5 l/s
Sonstige Funktionen
Luftstrom
495 m³/h
Filteroberfläche
1750 cm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
910 mm
Tiefe
760 mm
Höhe
2270 mm
Gewicht
167000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.966,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.293,42*
€ 8.679,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.235,00*
€ 8.609,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.036,82*
€ 8.373,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.966,09*
€ 8.289,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.