Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp
Kärcher IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40330574
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     9.987-890.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 / 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anzahl der Phasen
1
Ergonomie
Anschlussnennweite
52 mm
Design
Kapazität Flüssigkeitstank
120 l
Leistungen
Vakuum
23 kPa
Luftstrom
148 l/s
Sonstige Funktionen
Luftstrom
532 m³/h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.951,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.230,30*
€ 6.224,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.183,51*
€ 6.168,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.017,79*
€ 5.971,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.951,82*
€ 5.892,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.