Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher IVC 60/30 Ap M Z22 60 l 3000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher IVC 60/30 Ap M Z22 60 l 3000 W
Kärcher IVC 60/30 Ap M Z22 60 l 3000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40330586
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.576-106.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
3000 W
Ergonomie
Anschlussnennweite
72 mm
Zubehör-Nenndurchmesser
42 mm
Design
Staubkapazität
60 l
Leistungen
Geräuschpegel
77 dB
Staubklasse
M
Vakuum
28.6 kPa
Luftstrom
68 l/s
Sonstige Funktionen
Luftstrom
244 m³/h
Filteroberfläche
1900 cm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
970 mm
Tiefe
690 mm
Höhe
1240 mm
Gewicht
95000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.400,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.712,69*
€ 7.988,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.635,91*
€ 7.896,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.459,42*
€ 7.686,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.400,27*
€ 7.616,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.