| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-40334278 Herst.-Nr.: 1519277 EAN/GTIN: 4039407038671 |
| |
|
| | |
| Der Rucksack in modernem Design ist aus qualitativ hochwertigem Polyester-Material hergestellt. Breite und weiche Schultergurte bieten hohen Tragekomfort. In der einfach zugänglichen und funktionellen Tasche mit Reißverschluss vorne können Sie Ihr Handy,Stifte, Kabel, Kopfhörer usw. verstauen. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 17.3 " | | Etui-Typ | Rucksackhülle | | Material | Polyester | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Tragegriff(e) | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 350 mm | | Tiefe | 200 mm | | Höhe | 500 mm | | Gewicht | 1000 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, rucksack schwarz polyester, laptop rucksack, laptop-rucksack 17", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| | |
| |