| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-40357657 Herst.-Nr.: 1190-65 EAN/GTIN: 4013456442009 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - zum senkrechten und waagerechten Vorbohren von Kombinationsabständen
- 71 mm für Norm-Kombinationen - 91 mm für getrennte Abdeckungen von Kleinspannungsgeräten - mit gehärteten Bohrbuchsen - mit ausklappbarem Führungsstift für die erste Bohrung
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 148 g | Merkmale | Typ | Torpedo-Level | ![](/p.gif) | Vertikale Ebene Fläschchen | Ja | ![](/p.gif) | Horizontale Ebene Fläschchen | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Rot |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |