Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1311.32.6.070 Kabelverschraubung Edelstahl Messing, Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1311.32.6.070 Kabelverschraubung Edelstahl Messing, Nickel
Kaiser 1311.32.6.070 Kabelverschraubung Edelstahl Messing, Nickel
Kaiser 1311.32.6.070 Kabelverschraubung Edelstahl Messing, Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40358005
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1311.32.6.070
EAN/GTIN:
     7611614153049
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
  • Progress MS Multi
    - Langes Anschlussgewinde metrisch
    - Einteiliger Dichteinsatz
    - nicht durchgehend isolierend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Messing, Nickel
Verbindender thread type
M32
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
CE, DVE, SEV, EAC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.