Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CA0101 Audio-Konverter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CA0101 Audio-Konverter Schwarz
LogiLink CA0101 Audio-Konverter Schwarz
LogiLink CA0101 Audio-Konverter Schwarz
LogiLink CA0101 Audio-Konverter Schwarz
LogiLink CA0101 Audio-Konverter Schwarz
LogiLink CA0101 Audio-Konverter Schwarz
LogiLink CA0101 Audio-Konverter Schwarz
LogiLink CA0101 Audio-Konverter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40359279
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA0101
EAN/GTIN:
     4052792044805
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Produktinformationen "Koaxial und Toslink zu analog L/R und 3,5 mm Klinkenstecker Audio-Konverter" von LogiLink
Der Digital-Analog Audio-Konverter wandelt digitale Koaxial- oder Toslink-Audiosignale in analoge L/R-Audiosignale um. Standard-Cinch-Buchsen und eine 3,5 mm Klinkenbuchse ermöglichen es Ihnen, den Konverter direkt mit einem externen Gerät wie etwa einem Verstärker oder Headset zu verbinden. Ideal für den Heimgebrauch oder professionelle Audio-Bereich.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Eingänge
Digital Audio-Eingang (koaxial)
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Outputs
Audio (L,R) Out
2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.