Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AC 585 GL SI Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JG Rahmen 5fach AC 585 GL SI Silber Glas
JG Rahmen 5fach AC 585 GL SI Silber Glas
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40597721
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AC585GLSI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung rahmen 5-fach
Glasrahmen
für waagerechte und senkrechte Kombination

für die Serie A

silber (verspiegelt)

Ausführung:
5fach

Maße:
84 x 368 mm

Material:
Glas
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Glas
Anzahl Fassungen
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Höhe
368 mm
Weitere Suchbegriffe: 5fach rahmen, jung 5fach rahmen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,51*
€ 182,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,44*
€ 181,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,77*
€ 174,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,88*
€ 172,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.