Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE JH953A Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE JH953A Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet
HPE JH953A Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40650841
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JH953A
EAN/GTIN:
     190017165240
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10000,40000 Mbit/s
Leistungen
Kompatibilität
FlexFabric 12900E
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
523 mm
Tiefe
432 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
6600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Faseranschlüsse
26
Weitere Suchbegriffe: Switch-Modul, hp switch-modul, switch modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26.923,57*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27.035,34*
€ 32.172,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26.954,04*
€ 32.075,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26.923,57*
€ 32.039,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.