Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Malaga Maxima 120 Beuteltasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cullmann Malaga Maxima 120 Beuteltasche Schwarz
Cullmann Malaga Maxima 120 Beuteltasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40770510
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     90380
EAN/GTIN:
     4007134019621
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Alle Maxima-Taschen sind klassische Fototaschen im Querformat mit vorn angebrachten zusätzlichen Taschen.

Zum Schutz vor Regen dient 450D Rip-Stop Polyester mit PU-Beschichtung und schützt die Kamera so gut gegen Regen ebenso wie der wasserabweisende Doppelreißverschluss für das Hauptfach. Der Taschenboden ist zum Schutz gegen Abrieb und Schmutz mit Kunststoff beschichtet.

Die MALAGA Maxima hat vielfältige Aufbewahrungsmöglichkeiten für kleines und großes Zubehör. Verstellbare Einteiler im Innenteil bieten die Möglichkeit, die jeweilige Tasche auf die individuelle Ausrüstung des Fotografen anzupassen. Reißverschluss und Dehnfalte an der Fronttasche sorgen für ausreichend Platz. Zwei Netztaschen an der Deckelinnenseite und eine weitere Netztasche im Hauptinnenfach ergänzen den Stauraum. Sie bieten viel Platz für Kleinteile und schaffen Ordnung. Zwei seitliche Taschen in Stofffarbe machen das Angebot komplett. Der gepolsterte Griff, der bequeme Schultergurt und die Gürtelschlaufe schaffen den nötigen Tragekomfort.

Die MALAGA Maxima 70, 120, 200 und 300 sind in Schwarz, Braun und Rot erhältlich, die Maxima 300 nur in Schwarz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
355 g
Merkmale
Etui-Typ
Beuteltasche
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Markenkompatibilität
Jede Marke
Seitentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
3
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Feuchtigkeitsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.