Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36298 DisplayPort-Kabel 20 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 36298 DisplayPort-Kabel 20 m Grau
Lindy 36298 DisplayPort-Kabel 20 m Grau
Lindy 36298 DisplayPort-Kabel 20 m Grau
Lindy 36298 DisplayPort-Kabel 20 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40786482
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36298
EAN/GTIN:
     4002888362986
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Gold DisplayPort-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind kompromisslose und hochperformante Verbindungslösungen für die anspruchsvollsten professionellen Umgebungen und Bedürfnisse.
 
Die Gold Line DisplayPort-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und OFC-Kupferleiter mit 24AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.
 
Unterstützt werden UHD-Auflösungen von bis zu 4K 4096x2160@30Hz 4:4:4 8Bit einschließlich stereoskopischem 3D-Transport und HDCP-Verschlüsselung zur einwandfreien Wiedergabe digitaler, geschützter Inhalte. Die DisplayPort-Kabel aus der Gold Line sind mit der Version 1.2 des DisplayPort-Standards ausgestattet. Damit und mit der DisplayPort-Compliance-Zertifizierung gewährleisten diese Kabel eine Kompatibilität mit allen DisplayPort-fähigen Geräten.
 
Diese hochwertigen Kabel verfügen über einen extrem dämpfungsarmen Aufbau, welcher selbst über sehr große Distanzen hinweg eine stabile und zuverlässige Signalübertragung ermöglicht.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
10.8 Gbit/s
Zertifizierung
REACH, UL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,56*
€ 212,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,69*
€ 205,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,40*
€ 198,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,14*
€ 192,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,99*
€ 176,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.