Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36296 DisplayPort-Kabel 10 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 36296 DisplayPort-Kabel 10 m Grau
Lindy 36296 DisplayPort-Kabel 10 m Grau
Lindy 36296 DisplayPort-Kabel 10 m Grau
Lindy 36296 DisplayPort-Kabel 10 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40786513
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36296
EAN/GTIN:
     4002888362962
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Gold DisplayPort-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind kompromisslose und hochperformante Verbindungslösungen für die anspruchsvollsten professionellen Umgebungen und Bedürfnisse.
 
Die Gold Line DisplayPort-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und OFC-Kupferleiter mit 24AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.
 
Unterstützt werden UHD-Auflösungen von bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 10Bit einschließlich stereoskopischem 3D-Transport und HDCP-Verschlüsselung zur einwandfreien Wiedergabe digitaler, geschützter Inhalte. Die DisplayPort-Kabel aus der Gold Line sind mit der Version 1.2 des DisplayPort-Standards ausgestattet. Damit und mit der DisplayPort-Compliance-Zertifizierung gewährleisten diese Kabel eine Kompatibilität mit allen DisplayPort-fähigen Geräten.
 
Diese hochwertigen Kabel verfügen über einen extrem dämpfungsarmen Aufbau, welcher selbst über sehr große Distanzen hinweg eine stabile und zuverlässige Signalübertragung ermöglicht.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
24
Zertifizierung
REACH, UL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.