Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtturm 304637 Stiftehalter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtturm 304637 Stiftehalter Schwarz
Leuchtturm 304637 Stiftehalter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40791969
Hersteller:
     Leuchtturm
Herst.-Nr.:
     304637
EAN/GTIN:
     4004117315930
Suchbegriffe:
Stiftschlaufe
Der Pen Loop. Unsere selbstklebene Stiftschlaufe aus festem Textilgummiband. Ob Bleistifte, Füllfederhalter oder dicke Wachsmalstifte, der Pen Loop ist für jede Stiftstärke geeignet. Selbstklebend wird er einfach im hinteren Bucheinband befestigt. So können Sie Ihren Lieblingsstift jederzeit am Notizbuch tragen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
40 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl von Fächern
1
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leuchtturm
330754
ab € 20,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.