Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann CONI DUO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann CONI DUO
Bachmann CONI DUO
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40821880
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     911.029
EAN/GTIN:
     4016514049448
Suchbegriffe:
Leergehäuse
6fach Abdeckrahmen
6fach Rahmen
Abdeckrahmen 6fach
CONI DUO ist ideal für schmale Konferenz- und Schulungstische, kann jedoch auch in jedem beliebigen Wohn- und Arbeitsumfeld verwendet werden.

Von zwei Seiten ermöglicht CONI DUO einen einfachen und freien Zugang zu Strom-, Medien- und Datenanschlüssen. Zusätzlich wird eine absolute Beinfreiheit unter dem Möbel gewährt.

CONI DUO ist im geschlossenen Zustand vollständig in die Möbeloberfläche integriert. Durch die Öffnung können Kabel unkompliziert ausgeführt werden – dank des schwarzen Bürsteneinsatzes geht dies auch im geschlossenen Zustand.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
782 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
58 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,15*
€ 301,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,31*
€ 297,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,95*
€ 285,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,45*
€ 279,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,18*
€ 257,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.