Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-BM200VDSL2V Modem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-BM200VDSL2V Modem
ALLNET ALL-BM200VDSL2V Modem
ALLNET ALL-BM200VDSL2V Modem
ALLNET ALL-BM200VDSL2V Modem
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40821944
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     144404
EAN/GTIN:
     4038816067678
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DSL Modem
DSL Router
Das ALLNET ALL-BM200VDSL2V ist ein VDSL2 Bridge Modem, welches Ihnen auf schnelle und einfache Weise Zugang zum VDSL2 oder ADSL Internet ermöglicht.

Das Modem wird einfach mit einem Breitband-Router, Firewall PC oder MAC verbunden. Weitere Einstellungen wie VLAN ID´s müssen in der Weboberfläche durchgeführt werden.

Am LAN Port/Anschluss muss nur noch ihr Router/Firewall/PC etc. angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Energie
DC input Spannung
12 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
145 mm
Höhe
35 mm
Breite
105 mm
Netzwerk
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Anschlüsse und Schnittstellen
Verkabelungstechnologie
10/100
Modem (RJ-11) Port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Modem
Speicherkapazität
32 MB
Chipsatz
Broadcom BCM63381 + BCM6303
Flash-Speicher
4 MB
Produktfarbe
Weiß
VDSL
Ja
VDSL2
Ja
Anzeige
LED-Anzeigen
DSL, LAN, Leistung
Merkmale
Zertifizierung
CE, RoHS
Datenübertragung
Aufwärts gerichtete Datenrate
50 Mbit/s
Abwärts gerichtete Datenrate
100 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.