Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 016658 Tablet-Bildschirmschutz Klare Bildschirmschutzfolie Samsung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 016658 Tablet-Bildschirmschutz Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Mobilis 016658 Tablet-Bildschirmschutz Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40904223
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     016658
EAN/GTIN:
     3700992509112
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.33 mm
Merkmale
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung Galaxy Tab A6 10.1"
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Härte
9H
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Einfache Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.