| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-40932134 Herst.-Nr.: 18242-20 EAN/GTIN: 4078500031776 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Premium System-Anschluss für Wasserhähne mit Gewinde Der GARDENA Premium Hahnverbinder in hochwertiger Metall-Ausführung ermöglicht den sicheren Anschluss eines Gartenschlauchs an den Wasserhahn. Die Handhabung ist einfach und angenehm, dank der speziellen Form des Hahnverbinders. Er ist aus robustem Metall gefertigt und dadurch besonders langlebig. Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Hahnanschluss | ![](/p.gif) | Material | Metall | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Metallisch | ![](/p.gif) | Verbindender Thread | 1 " | ![](/p.gif) | Unterstützter Hahndurchmesser (max.) | 33.3 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |