Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial MX500 1 TB 2.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial MX500 1 TB 2.5" Serial ATA III
Crucial MX500 1 TB 2.5" Serial ATA III
Crucial MX500 1 TB 2.5" Serial ATA III
Crucial MX500 1 TB 2.5" Serial ATA III
Crucial MX500 1 TB 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40939831
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT1000MX500SSD1
EAN/GTIN:
     649528785060
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Software
Acronis True Image
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Silber
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD-Formfaktor
2.5"
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
PC
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
510 MB/s
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Adaptiver Wärmeschutz
Ja
Netzausfallsicherung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1800000 h
Mehrstufiger Algorithmus zur Datenintegrität
Ja
Automatische Speicherbereinigung
Ja
Dynamische Schreibbeschleunigung (DWA)
Ja
Lebensdauerbewertung (für 5 Jahre)
197 GB/Tag
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, C-Tick, VCCI, KCC RRL, WEEE, TUV, UL, IC, Morocco, SATA-IO
Gewicht und Abmessungen
Höhe
7 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.