Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunnen 104918690 Füller- & Stiftegeschenkset Graphitstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brunnen 104918690 Füller- & Stiftegeschenkset Graphitstift
Brunnen 104918690 Füller- & Stiftegeschenkset Graphitstift
Brunnen 104918690 Füller- & Stiftegeschenkset Graphitstift
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40947849
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     104918690
EAN/GTIN:
     4003273682177
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Stifte
11
Aufbewahrungsbox
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Merkmale
Bleistift-Typ
Graphitstift
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.