Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunnen 104912104 Füller- & Stiftegeschenkset Graphitstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brunnen 104912104 Füller- & Stiftegeschenkset Graphitstift
Brunnen 104912104 Füller- & Stiftegeschenkset Graphitstift
Brunnen 104912104 Füller- & Stiftegeschenkset Graphitstift
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40947879
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     104912104
EAN/GTIN:
     4003273697881
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Stifte
29
Aufbewahrungsbox
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Merkmale
Bleistift-Typ
Graphitstift
Produktfarbe
Schwarz, Limette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.