Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieffel KSB-10 Schlüsselkasten & Organizer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rieffel KSB-10 Schlüsselkasten & Organizer Schwarz
Rieffel KSB-10 Schlüsselkasten & Organizer Schwarz
Rieffel KSB-10 Schlüsselkasten & Organizer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-41023151
Hersteller:
     Robert Rieffel
Herst.-Nr.:
     KSB-10
EAN/GTIN:
     7640115314031
Suchbegriffe:
Hauptschlüssel Zahlenschloss
Schlüssel Zahlenschloss
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsseldepot KSB-10

- Das Kleine für geschützte Bereiche
- Ideal für überdachte Eingänge und Innenräume
- Besonders schlanke Ausführung mit nur 35 mm Tiefe
- Robustes Schlüsseldepot aus spezieller Metalguss-Legierung für bis zu 7 Schlüssel
- Rückwand-Verankerungslöcher
- 4-stelliges, verstellbares Zahlenschloss
- Lackierung: Schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Zahlenschloss
Wandmontage
Ja
Sperren
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.