Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Ladenausstattung
>
Kasseneinrichtung
>
Geldscheinprüfgerät
>
Artikel
Rieffel UV 22 Falschgeld-Detektor Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-41023278
Hersteller:
Robert Rieffel
Herst.-Nr.:
UV 22
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät
Banknoten-Prüfgerät
Praktische Helfer für den sicheren Umgang mit Bargeld
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
850 g
Merkmale
Unterstützte Währungen
Multi-Währung
Abfragung Type
Ultraviolett (UV)
Produktfarbe
Schwarz
Lampenleistung
9 W
Ergonomie
Tragbar
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
... >
Ausrüstung & Zubehör für Einzelhandelsgeschäfte
>
Bargeldaufbewahrungsartikel
>
Falschgeld-Detektoren
Weitere Suchbegriffe:
Geldschein-Prüfer
,
Geldscheinprüfer
,
Geldscheinprüfgerät
,
UV-Geldschein-Prüfgerät
,
UV-Prüfgerät
,
banknoten prüfgerät
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,40*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen