Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff N 50 Integriert Solo-Mikrowelle 25 l 900 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff N 50 Integriert Solo-Mikrowelle 25 l 900 W Schwarz, Edelstahl
Neff N 50 Integriert Solo-Mikrowelle 25 l 900 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-41024664
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     HLAWD53N0
EAN/GTIN:
     4242004222781
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
594 mm
Tiefe
388 mm
Höhe
382 mm
Innenmaße (B x T x H)
328 x 369 x 208 mm
Einbauraum Breite
568 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
382 mm
Gewicht
19013 g
Energie
Anschlusswert
1450 W
AC Eingangsspannung
220 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Merkmale
Geräteplatzierung
Integriert
Produkttyp
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität
25 l
Mikrowelle Energie
900 W
Steuerung
Tasten, Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Versenkbare Knöpfe
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
5
Türöffnung
Knopf
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
315 mm
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Kochzeit (max.)
99 min
Kabellänge
1.3 m
Kochfunktionen und -programme
Anzahl der automatischen Programme
7
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,30*
€ 425,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,63*
€ 424,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,25*
€ 397,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,55*
€ 387,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,94*
€ 364,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.