Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korona 20232 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korona 20232 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Korona 20232 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-41619830
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     20232
EAN/GTIN:
     4053035202327
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
korona wasserkocher 1,7 l
  • Kapazität: ca. 1,7 l
    - Leistung: max. 2200 W
    - 360° aufsetzbar
    - Transparente Wasserstandsanzeige
    - Dampfstopp-Automatik
    - Trockengehschutz
    - Deckel mit Einhandbedienung
    - Kabelaufwicklung
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Trockengehschutz
Ja
Steuerung
Leiter
Wasserstandsanzeige
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.